CA-klargøringsenhed størrelse 2, smøreenhed
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
CA-klargøringsenhed størrelse 2, smøreenhed
Oliedispenser til forsyning af pneumatiske enheder med smurt luft. Dette forlænger værktøjets levetid
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- En stilleskrue muliggør præcis dosering af den tilsatte olie
- Takket være en olieforbindelse kan olietanken fyldes op med et tryk på en knap uden at afbryde driften
- Det modulære system gør det muligt at samle vedligeholdelsesenheden individuelt
- Det kompakte blokdesign sikrer lave pladskrav
Bemærk
Oliedispenseren kan transportere nanoolietågen optimalt op til 40 m og kan således forsyne flere forbrugere på samme tid.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!