CEE-reduktionsstikadapter Med faseinverter
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
- Indgang: CEE-fasekonverter, 32 A, 5 P, 400 V
- Effekt: CEE-fatning, 16 A, 5 P, 400 V (beskyttet med strømafbryder, 16 A, 3 P, C)
- Forniklede kontakter
I overensstemmelse med IEC 60309, EN 60309 og VDE 0623
Anvendelsesområde
Til indendørs og udendørs brug
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!