Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Mini vulkaniseret fiberskive CERALINE CERALINE
Til brug på offset trykluftvinkelslibere og fleksible aksler på svært tilgængelige steder.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstremt høj og meget hurtig materialefjernelse med køleslibning
Højtydende slibekorn og aktivt slibetoplag
Meget lang levetid og lavt kontakttryk
Højtydende keramisk slibekorn
- Skiver med 76 mm diam. kan også anvendes på 115 mm trykluft- eller el-vinkelslibere sammen med en M14-holder.
- Arbejd kun med passende værnemidler såsom sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Til bearbejdning af svejsesømme, overfladeslibning, fjernelse af fernis og maling, skærpning af værktøj, efterbehandling og udjævning, afgratning, kant- og slutbearbejdning, rustfjernelse, især i vanskeligt tilgængelige områder.
- Til rustfrit stål, rust-, syre- og varmeresistent stål (højlegeret), stål og aluminium
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!