Centerbor
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Centerbor
Udfører centreret forboring til monteringsskruer med 3,5 mm diameter i en enkelt arbejdsproces
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Dybdestop
- Kan bruges i alle boremaskiner
- Boret er nemt at skifte
- Boredybde på: 9 mm
- Boret kan skiftes med en 2 mm vinklet skruetrækker
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!