Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Karrosserihåndtags- og clipsløftersæt To dele
Ekstra slankt håndtagssæt til afmontering og montering af clips og indvendige beklædningselementer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ekstra slankt design
- Når sikkert ind i selv de mindste huller
- Sættet består af to dele, der gør det muligt at dække en række forskellige krav
- Produktets lave vægt gør det nemt at håndtere
- To håndtag = fire muligheder
Type 1 = smal kegleform + bred kileform
Type 2 = gaffel, 5 mm + 7,5 mm
Til beklædningsdele, beklædningslister, kollisionsbeskyttelseslister, monteringsclips osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!