Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Cockpit rense- og plejespray
Giver fremragende rengøringseffekt og skånsom pleje i én enkelt arbejdsgang.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Rengøring og pleje i et enkelt produkt
- Kun kort tid krævet til at behandle køretøjets kabine
- Til universel brug på alle plastkomponenter i køretøjets kabine
Optimal pleje
- Opfrisker farverne
- Giver en satinfinish
Antistatisk effekt
Forhindrer hurtig rekontamination
Skånsom sprøjtetåge
- Enkel, målrettet brug
- Brugervenlig anvendelse
Citrusduft
Spray ikke på forruden og sideruderne. Udluft kabinen kortvarigt efter påføring.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til rengøring og pleje af kabiner i personbiler, lastbiler og busser. Til instrumenter, dørbeklædninger, plastdele og gummimåtter.
Sprayes direkte på den overflade, der skal rengøres, i en afstand af ca. 20 cm, og aftørres med en ren, tør klud.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!