Varmebestandig op til +110 °C
Ideel til lakeringsopgaver, der kræver ovntørring.
Latex-tætnet bærepapir
Egnet til lakeringsarbejder med alle kommercielt tilgængelige vandbaserede og opløsningsbaserede lak- og malingssystemer. Også velegnet til vådslibning.
Fremragende vedhæftningsstyrke og tilpasningsevne
Sikrer fremragende vedhæftning på alle glatte overflader, der forekommer i byggesektoren og automobilsektoren, f.eks. lakeret metal, glas, kromdele, gummi. Tapen kan fjernes igen umiddelbart efter maling og efterlader ingen rester. Tapen bliver ved med at vedhæfte godt på den limede overflade, selv efter vådslibning eller ovntørring.
Kan påføres skrift
Tapen er ideelt egnet til mærkning af papkasser, dåser osv.
For fjernelse uden at efterlade rester skal tapen fjernes umiddelbart efter, at malingen eller lakken er tørret. Tapen er ikke UV-bestandig og er derfor ikke egnet til udendørs brug
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Lakarbejder på karosseri samt lakarbejder, der kræver ovntørring Afdækningsopgaver i malerbranchen Fastgørelse af afdækningspapir Mærkning af papkasser og dåser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!