Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Varmebestandigt crepeafdækningstape +110 °C
Varmeresistent crepe-papirtape til professionelt malerarbejde, der omfatter alle kommercielt tilgængelige vandige lak- og malingssystemer, der indeholder opløsningsmidler. Også velegnet til lakeringsarbejde med ovntørring.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Varmebestandig op til +110 °C
Også velegnet til maleropgaver, der kræver ovntørring.
Latex-testet papirbagside
Velegnet til malerarbejde, der omfatter alle kommercielt tilgængelige vandholdige lak- og malingssystemer, der indeholder opløsningsmidler. Også velegnet til vådslibning.
Fremragende klæbestyrke og elasticitet
Det sikrer fremragende vedhæftning på alle glatte overflader, som findes inden for byggebranchen og bilindustrien, f.eks. malet metal, glas, forkromede dele, gummi. Tapen kan fjernes igen umiddelbart efter maling og efterlader ingen rester. Tapen bliver ved med at vedhæfte godt på den limede overflade, selv efter vådslibning eller ovntørring.
Kan mærkes
Tapen er ideel til mærkning af papkasser, beholdere osv.
For fjernelse uden at efterlade rester skal tapen fjernes umiddelbart efter, at malingen eller lakken er tørret. Tapen er ikke UV-bestandig og er derfor ikke egnet til udendørs brug.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Maleropgaver på karosseri og maling, der kræver ovntørring. Til afdækningsarbejde i malerbranchen og sikring af afdækningspapir ved mærkning af papkasser, beholdere osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!