Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Varmebestandigt crepeafdækningstape +120 °C
Crepetape til malerarbejde ved høje temperaturer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Varmebestandig op til +120°C
Tapen er også velegnet til maleropgaver, der kræver ovntørring.
Vandfast
Også velegnet til malerarbejde med vandige lak- og malingssystemer og til vådslibning.
Fremragende klæbestyrke og tilpasningsevne
Stærk vedhæftning på alle glatte overflader, der findes i bygge- og bilindustrien såsom glas, aluminium, stål, malet metal og andre overflader. Kurver kan også limes takket være crepeeffekt.
Fjernes nemt igen
Tapen kan fjernes igen umiddelbart efter maling og efterlader ingen rester.
Kan mærkes
Tapen er ideel til mærkning af papkasser, beholdere osv.
For fjernelse uden at efterlade rester skal tapen fjernes umiddelbart efter, at malingen eller lakken er tørret. Tapen er ikke UV-bestandig og er derfor ikke egnet til udendørs brug.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på test og vores erfaringer med produktet. Lav egen test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
- Lakarbejde i karosseriområdet, og maleopgaver, der kræver ovntørring
- Afdækningsopgaver i malerbranchen
- Sikring af afdækningspapir
- Mærkning af papkasser og beholdere
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!