Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Varmebestandigt crepeafdækningstape +120 °C

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Varmebestandigt crepeafdækningstape +120 °C

Crepetape til malerarbejde ved høje temperaturer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Varmebestandig op til +120°C


Tapen er også velegnet til maleropgaver, der kræver ovntørring.



Vandfast


Også velegnet til malerarbejde med vandige lak- og malingssystemer og til vådslibning.



Fremragende klæbestyrke og tilpasningsevne


Stærk vedhæftning på alle glatte overflader, der findes i bygge- og bilindustrien såsom glas, aluminium, stål, malet metal og andre overflader. Kurver kan også limes takket være crepeeffekt.



Fjernes nemt igen


Tapen kan fjernes igen umiddelbart efter maling og efterlader ingen rester.



Kan mærkes


Tapen er ideel til mærkning af papkasser, beholdere osv.

Bemærk

For fjernelse uden at efterlade rester skal tapen fjernes umiddelbart efter, at malingen eller lakken er tørret. Tapen er ikke UV-bestandig og er derfor ikke egnet til udendørs brug.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på test og vores erfaringer med produktet. Lav egen test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.