Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Crimp- og loddesamler med krympemuffe og farveindikator Ledningssamler HIGH-END
Crimp- og loddesamler i høj kvalitet med dobbeltvægget krympemuffe, crimpmuffe med inspektionshuller og blyfrit loddemetal med farveindikator for at sikre en optimal loddetilslutning.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Den ultimative forbindelse
Først skal du crimpe for at sikre mekanisk pålidelighed, derefter lodde for at få optimal styrke og ledningsevne.
Sikker
- Den transparente krympemuffe gør det muligt at inspicere forbindelsen visuelt
- Crimpmuffe med inspektionshuller for nem visuel kontrol af forbindelsen
- Særlig tæt forbindelse på grund af fuldt klæbebelagt krympemuffe
Belastningsegnet
- I stand til at modstå et højt niveau af mekanisk belastning på grund af den dobbeltvæggede krympeflex-slange
- Trækstyrke, der på grund af brugen af blyfri, hård loddemetal med øget overfladespænding, er over gennemsnittet
Brugervenlig
- Nem montering på grund af forudlavet crimp, som fastgør linjerne til krympeprocessen
- Inspektionshuller i crimpmuffen er lette at finde via punkter på krympemuffen
- Den røde farveindikator opløses, når loddemetallet er smeltet tilstrækkeligt, hvilket sikrer en perfekt smeltet forbindelse hver gang
- Ingen delvist smeltede forbindelser via overgangsmodstand
- Ingen brændte krympemuffer via fremspringende strenge
Undgå punktvis overophedning af krympemuffen.
RoHS-kompatibel, blyfrit design
Støvsikre og fugtsikre forbindelser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!