Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klebfix FLEX sekundlim
Robust og alligevel fleksibel sekundlim med fremragende temperaturbestandighed.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Limer på få sekunder
- Høj termisk stabilitet
- Høj slag- og afskalningsbestandighed
- Forbedret fugtbestandighed
- Opløsningsmiddel- og silikonefri
- Ergonomisk flaskeform muliggør enhåndsbetjening
- Praktisk specialhætte gør det muligt at arbejde rent, uden at udløbsåbningen bliver tilstoppet
- Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.
- Hvis overfladerne er for tørre eller sure, vil det forsinke eller forhindre størkning, mens højere niveauer af fugt og alkaliske overflader har en accelererende kraft.
- På grund af den flydende klæbemasses damptryk kan langsomt hærdende overskydende væske omkring vedhæftningspunktet føre til en hvid aflejring (opblomstrende effekt). Det er klæbemassedampe, der hærdes. De kan f.eks. fjernes med isopropanol eller acetone. Det er imidlertid vigtigt at sikre sig, at overfladerne på de emner, der skal rengøres, også er modstandsdygtige over for opløsningsmidlerne. Opblomstring kan forebygges/reduceres ved at anvende klæbemassen i små mængder og sørge for tilstrækkelig luftfugtighed og ventilation i arbejdsområdet.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 i 1 | Klæbefix 4-i-1 Børste påføring | Klebfix GAN | Klebfix 2-K | ||
Metal | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Ledning | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Rustfrit stål | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kobber | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Stål/jern | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Gummi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Stift skum | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Flamingo | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Malede overflader | Malede overflader | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Træ og træmaterialer | Træ (MDF, spånplade) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Laminerede paneler (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekorative paneler | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Sten- og byggematerialer | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bituminøse overflader | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Porebeton, gips, gipsplader | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetisk sten (Korian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Natursten (marmor, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Sten | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Cement-fiberplader | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Andre | Emalje | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Glas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Glasfiber | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Spejl | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelæn, keramik, fliser | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papir | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Pap | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Væv | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Læder | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Med primer 0893 091 5 2. Med aktivator 0893 301 20 |
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold de tekniske dataark!
På grund af sin fleksibilitet er cyanoakrylat-konstruktionslimen designet specielt til anvendelser med skiftende termiske og mekaniske belastninger. Andre funktioner omfatter en høj slag- og afskalningsbestandighed, selv når den udsættes for dynamisk belastning. Derudover har Klæbefix FLEX bedre fugt-, vand- og dampmodstandsdygtighed end almindelige cyanoacrylatklæbemidler.
Takket være en kortfristet temperaturbestandighed på op til +140 °C kan superlimen også bruges til sammenlimning af elektroniske komponenter på printkort, der efterfølgende skal gennem et loddebad. Særligt velegnet til højttalerkonstruktion.
Underlagene skal være rene, tørre og fri for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad. Påfør et tyndt, jævnt lag lim på én af de overflader, som skal limes. Anvend tilstrækkeligt tryk til at skabe forbindelsen straks, så der sikres fuld kontakt.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!