Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
D-anker Træskrue
D-anker Træskrue - 1
D-anker Træskrue - 2
D-anker Træskrue - 3
D-anker Træskrue - 4
D-anker Træskrue - 5
D-anker Træskrue - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

D-anker Træskrue

Spændingsfrit afstandsmonteringsbeslag til tør kantmontering og til fastgørelse af vinduesrammer, dørkarme eller understrukturer.

  • Nominel diameter: 6,0 mm
  • Hovedgevinddiameter: 10 mm
  • Hovedtype: Gevindskåret hoved
  • Hoveddiameter: 10 mm
  • Hovedhøjde: 22 mm
  • Indvendig kærv: AW30
  • Gevindtype: Trægevind
  • Gevindformat: Enkelt gevind
  • Skruegevinddesign: Delgevind med underhovedgevind til justering
  • Hovedgevindlængde: 22 mm
  • Kernediameter: 4,2 mm
  • Kernediameter for hovedgevind: 7,5 mm
  • Spidsens form: Spids
  • Materiale: Hærdet stål
  • Overflade: Galvaniseret
  • Maks. iskruningsvinkel: 90 grader
  • Min. iskruningsvinkel: 45 grader
  • Anvendelsesområde: Afstandsstykkeinstallation, Vinduer, Küche, Tør tagryg, Dør, Understruktur
  • Egnet til brug i følgende materialer: Papkrydsfiner, Dyvel, Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ
  • ROHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Gevindlængde (lgd) Nominel diameter Hovedgevinddi... Antal PE
Pris/PE
0233163100
100,0 mm 42 mm 6,0 mm 10 mm
200 stk.
0233163120
120,0 mm 42 mm 6,0 mm 10 mm
200 stk.
0233163160
160,0 mm 42 mm 6,0 mm 10 mm
200 stk.
0233163140
140,0 mm 42 mm 6,0 mm 10 mm
200 stk.
0233163250
250,0 mm 42 mm 6,0 mm 10 mm
100 stk.
0233163200
200,0 mm 42 mm 6,0 mm 10 mm
100 stk.
023316360
60,0 mm 36 mm 6,0 mm 10 mm
200 stk.
023316380
80,0 mm 36 mm 6,0 mm 10 mm
200 stk.
0233163180
180,0 mm 42 mm 6,0 mm 10 mm
200 stk.
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
Materiale: Galvaniseret stål, blå passiveret



Tidsbesparende


Uden behov for tidskrævende udligning med afstandsblokke



Anvendes som del af et system med en dækhætte til AW-anker


Hætterne ligger fladt mod overfladen, selv når de er monteret i en vinkel på op til 20°



Skruen har en konisk overgang i den nederste del af hovedets gevind


Skruen trækker ikke listen med sig, selvom den bliver sat i uden for hullets centrum (friktionsløs skruning).

Bemærk

D-ankeret kan kombineres med Jamo® skruer ved montering af understrukturer. D-ankeret har en højere bæreevne og kræver ingen efterfølgende genjusteringer.