Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Værkstedslader DEFA 125/60 A 12/24 V

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Værkstedslader DEFA 125/60 A 12/24 V

Alsidig og effektiv batterilader, der er velegnet til alle former for batterier til køretøjer.
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
DEFA WorkshopCharger 125A er baseret på moderne switch-mode-teknologi og bidrager til at opretholde optimal ydeevne og holdbarhed af batterier. Den er kompatibel med alle typer af batterier til køretøjer, herunder WET, AGM, EFB, GEL og litium-ion. Med sin evne til at levere en kontinuerlig udgangseffekt på 125 A er WorkshopCharger 125A perfekt til alle ECU-programmerings- og fejlfindingsopgaver. Med den intuitive skærm og menuindstillinger har du en fleksibel og alsidig værkstedslader til alle typer af opgaver.



Brugervenlig

Intuitiv grænseflade, skærm med menu på lokalt sprog og smart-funktioner. Den temperaturstyrede ventilator minimerer driftsstøj.



Optimal ladning

Laderen kompenserer automatisk for omgivelsestemperaturen og kan bruges i både ladnings- og strømforsyningstilstand.



Eksperttilstand

Ladningsspændingen, ladestrømmen og vedligeholdelsesladningen kan indstilles af brugeren.



Sikkerhed

WorkshopCharger 125 A er gnistsikker og beskyttet mod omvendt polaritet og kortslutninger.



Fleksibel i brug

De aftagelige kabler kan nemt til- og frakobles, hvilket giver bedre brugervenlighed. Kablet kan også udskiftes, hvilket forlænger laderens levetid. Laderen kan både monteres på en væg


og bruges som en mobilenhed.



Holdbarhed

Laderen er fremstillet af holdbare materialer og har en IP20-klassificering.