Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Klæbesøm
Klæbesøm - 1
Klæbesøm - 2
Klæbesøm - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Klæbesøm

A2 rustfrit stål, sorteret. Velegnet til DIGA WO-1/21 Combi og Paslode IM 200
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
Leveres i praktisk bæreetui:


  • Rundhovedede klæbesøm 21°

  • 2 gaspatroner (1 patron til ca. 1.000 søm)
Bemærk

Varenr.: 0864922832 kun til behandling med specialsæt til sømlængder på op til 32 mm. Limsæt 25/32 mm


Varenr.: 0707864835, til DIGAWO-1/21 Combi.



Når de anvendes i Würths DIGA WO-1/21 Combi-enhed, varenr. 086492 1, skal du bruge de røde doseringshoveder, der medfølger. Når de anvendes i Paslode IM 200, skal du bruge de medfølgende gule doseringshoveder.

Søm iht. DIN EN 14952 og A1 (Eurocode 5)