Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flad skive til sekskantbolte og -møtrikker
Flad skive til sekskantbolte og -møtrikker - 1
Flad skive til sekskantbolte og -møtrikker - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flad skive til sekskantbolte og -møtrikker

DIN 125 rustfrit stål, A4

  • Standarder: DIN 125
  • Materiale: Rustfrit stål A4
  • Vickers-hårdhed, HV: 140 HV
  • Overflade: Ulegeret
  • RoHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 29-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Egnet til skruegevind Form Indvendig diameter Udvendig diameter Antal PE
Pris/PE
041214
M14 A 15 mm 28 mm
50 stk.
041216
M16 A 17 mm 30 mm
100 stk.
041218
M18 A 19 mm 34 mm
200 stk.
04122
M2 A 2,2 mm 5 mm
5000 stk.
041220
M20 A 21 mm 37 mm
100 stk.
041224
M24 A 25 mm 44 mm
50 stk.
041222
M22 A 23 mm 39 mm
100 stk.
041225
M2.5 A 2,7 mm 6 mm
2000 stk.
041227
M27 A 28 mm 50 mm
50 stk.
041230
M30 A 31 mm 56 mm
50 stk.
04123
M3 A 3,2 mm 7 mm
100 stk.
04124
M4 A 4,3 mm 9 mm
100 stk.
04125
M5 A 5,3 mm 10 mm
100 stk.
04126
M6 A 6,4 mm 12 mm
041252
M52 A 54 mm 98 mm
10 stk.
04128
M8 A 8,4 mm 16 mm
041290014
M14 B 15 mm 28 mm
100 stk.
041290012
M12 B 13 mm 24 mm
200 stk.
041290018
M18 B 19 mm 34 mm
100 stk.
041290024
M24 B 25 mm 44 mm
50 stk.
041290027
M27 B 28 mm 50 mm
25 stk.
04129003
M3 B 3,2 mm 7 mm
1000 stk.
041290030
M30 B 31 mm 56 mm
25 stk.
041212
M12 A 13 mm 24 mm
100 stk.
041236
M36 A 37 mm 66 mm
50 stk.
04129008
M8 B 8,4 mm 16 mm
200 stk.
04129004
M4 B 4,3 mm 9 mm
2000 stk.
041210
M10 A 10,5 mm 20 mm
100 stk.
041226
M26 A 27 mm 50 mm
50 stk.