Flade skiver, sortiment
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flade skiver, sortiment
1425 dele i systemkuffert 4.4.1, DIN 125 form A, 140 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB) – skiver til sekskantbolte og -møtrikker
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sortiment med 1425 dele
- 200 skiver Ø 3,2 mm
- 200 skiver Ø 4,3 mm
- 200 skiver Ø 5,3 mm
- 200 skiver Ø 6,4 mm
- 200 skiver Ø 8,4 mm
- 100 skiver Ø 10,5 mm
- 100 skiver Ø 13,0 mm
- 100 skiver Ø 15,0 mm
- 100 skiver Ø 17,0 mm
- 25 skiver Ø 21,0 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!