Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hexalobular-skrue med fladt halvrundt hoved DIN 34805-1, TX-kærv, A2-070 rustfrit stål, ulegeret
Hexalobular-skrue med fladt halvrundt hoved DIN 34805-1, TX-kærv, A2-070 rustfrit stål, ulegeret - 1
Hexalobular-skrue med fladt halvrundt hoved DIN 34805-1, TX-kærv, A2-070 rustfrit stål, ulegeret - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hexalobular-skrue med fladt halvrundt hoved DIN 34805-1, TX-kærv, A2-070 rustfrit stål, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 48-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Stigning i monteringsproduktivitet



Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


  • Lavt slid på værktøj

  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt
Bemærk

På grund af deres hovedgeometri kan disse skruer kun udsættes for begrænsede belastninger, se DIN EN ISO 3506-1