Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
TX-skrue med fladt halvrundt hoved DIN 34805-1 TX-drev, blåpassiveret zinkbelagt 10.9 stål
TX-skrue med fladt halvrundt hoved DIN 34805-1 TX-drev, blåpassiveret zinkbelagt 10.9 stål - 1
TX-skrue med fladt halvrundt hoved DIN 34805-1 TX-drev, blåpassiveret zinkbelagt 10.9 stål - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

TX-skrue med fladt halvrundt hoved DIN 34805-1 TX-drev, blåpassiveret zinkbelagt 10.9 stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Forøger monteringsproduktiviteten



Når elementer forbindes med TX-bolte, overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på ét punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


  • Reduceret værktøjsslitage

  • Værktøjet glider ikke, da kontaktkraft anvendes optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandling

  • Ingen slingren

  • Skruen sættes sikkert


TX-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med TX-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden

Bemærk

På grund af deres hovedgeometri kan disse skruer kun udsættes for begrænsede belastninger, se DIN EN ISO 898-1