Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skive, firkantet, kileformet til U-sektioner
Skive, firkantet, kileformet til U-sektioner - 1
Skive, firkantet, kileformet til U-sektioner - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skive, firkantet, kileformet til U-sektioner

DIN 434, kileformet til U-profiler, A4 ulegeret rustfrit stål

  • Egnet til skruegevind: M8
  • Indvendig diameter: 9 mm
  • Længde: 22 mm
  • Bredde: 22 mm
  • Tykkelse: 3,8 mm
  • Standarder: DIN 434
  • Materiale: Rustfrit stål A4
  • Overflade: Ulegeret
  • Hældning: 8 %
  • Egnet til: U-afsnit
  • RoHS-kompatibel: Ja
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
Varenr. Egnet til skruegevind Indvendig diameter Længde Bredde Antal PE
Pris/PE
04129148
M8 9 mm 22 mm 22 mm
100 stk.
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
To indvalsede riller på overfladen til identifikation af afstanden 8 (+/- 5) %