Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kontramøtrik, lav profil med fingevind DIN 439, A2 rustfrit stål, ulegeret
Kontramøtrik, lav profil med fingevind DIN 439, A2 rustfrit stål, ulegeret - 1
Kontramøtrik, lav profil med fingevind DIN 439, A2 rustfrit stål, ulegeret - 2
Kontramøtrik, lav profil med fingevind DIN 439, A2 rustfrit stål, ulegeret - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kontramøtrik, lav profil med fingevind DIN 439, A2 rustfrit stål, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 14-designs
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
DIN 439 form B med fingevind er trukket tilbage og erstattet af ISO 8675. Der er en vis lighed (styrkeklasse for rustfrit stål ændret fra 50 til 025 og fra 70 til 035) | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14, M22 | Nominel diameter M1.8 fjernet | ISO 8675 omhandler kun fingevind. | Standard gevind er blevet flyttet til ISO 4035.