Låsering Til aksler, standarddesign, form A DIN 471, fjederstål, fosfateret og olieret
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Låsering Til aksler, standarddesign, form A DIN 471, fjederstål, fosfateret og olieret
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til sikker begrænsning af fri bevægelighed - selv når der er roterende bevægelser af maskinens dele på skafter og i borehuller på et foruddefineret niveau
- Højtryk, trækstyrke og påvirkningskræfter overføres uden vridning
- Overførsel af store aksiale kræfter fra maskindelen, der udøver trykket, til rillevæggen
- Skaftringe kan også anvendes ved høje hastigheder
- Ringene kan fjernes hurtigt og nemt med de rigtige tænger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!