Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skærmskive
Skærmskive - 1
Skærmskive - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skærmskive

I henhold til DIN 522, galvaniseret stål, elforzinket (A2K)

  • Materiale: Stål
  • Vickers-hårdhed, HV: 140 HV
  • Overflade: Galvaniseret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 53-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Standarder RoHS-kompatibel Egnet til skruegevind Indvendig diameter Antal PE
Pris/PE
041110 20
DIN 522 Ja M10 10,5 mm
100 stk.
041110 25
DIN 522 Ja M10 10,5 mm
100 stk.
041110 303
DIN 522 Ja M10 10,5 mm
100 stk.
041110 304
DIN 522 Ja M10 10,5 mm
100 stk.
041112 40
DIN 522 Ja M12 13 mm
100 stk.
041112 30
DIN 522 Ja M12 13 mm
100 stk.
041112 50
DIN 522 Ja M12 13 mm
50 stk.
041114 40
DIN 522 Ja M14 15 mm
50 stk.
041114 30
DIN 522 Ja M14 15 mm
100 stk.
041114 404
DIN 522 Ja M14 15 mm
50 stk.
041114 45
DIN 522 Ja M14 15 mm
041114 50
DIN 522 Ja M14 15 mm
50 stk.
041116 40
DIN 522 Ja M16 17 mm
50 stk.
041116 50
DIN 522 Ja M16 17 mm
50 stk.
04113 10
DIN 522 Ja M3 3,2 mm
100 stk.
041116 504
DIN 522 Ja M16 17 mm
50 stk.
04114 20
DIN 522 Ja M4 4,3 mm
300 stk.
04115 15
DIN 522 Ja M5 5,3 mm
04115 25
DIN 522 Ja M5 5,3 mm
300 stk.
04115 30
DIN 522 Ja M5 5,3 mm
300 stk.
04116 15
DIN 522 Ja M6 6,4 mm
500 stk.
04116 20
DIN 522 Ja M6 6,4 mm
250 stk.
04116 302
DIN 522 Ja M6 6,4 mm
100 stk.
04116 40
DIN 522 Ja M6 6,4 mm
100 stk.
04116 403
DIN 522 Ja M6 6,4 mm
100 stk.
04117 25
DIN 522 Ja M7 7,4 mm
100 stk.
04117 20
DIN 522 Ja M7 7,4 mm
100 stk.
04118 16
DIN 522 Ja M8 8,4 mm
100 stk.
04118 20
DIN 522 Ja M8 8,4 mm
100 stk.
04118 243
DIN 522 Ja M8 8,4 mm
100 stk.
04118 25
DIN 522 Ja M8 8,4 mm
300 stk.
04118 252
DIN 522 Ja M8 8,4 mm
100 stk.
04118 30
DIN 522 Ja M8 8,4 mm
100 stk.
04118 302
DIN 522 Ja M8 8,4 mm
100 stk.
04118 40
DIN 522 Ja M8 8,4 mm
100 stk.
04118 403
DIN 522 Ja M8 8,4 mm
100 stk.
041110 35
Ja M10 10,5 mm
100 stk.
041112 355
DIN 522 Ja M12 12,2 mm
50 stk.
041112 35
Ja M12 13 mm
100 stk.
04116 183
DIN 522 M6 6,4 mm
100 stk.
041110 40
DIN 522 Ja M10 10,5 mm
100 stk.
041112 404
DIN 522 Ja M12 13 mm
100 stk.
04113 20
DIN 522 Ja M3 3,2 mm
100 stk.
04114 12
DIN 522 Ja M4 4,3 mm
500 stk.
041110 24
DIN 522 Ja M10 10,5 mm
100 stk.
04116 18
DIN 522 Ja M6 6,4 mm
100 stk.
04116 202
DIN 522 Ja M6 6,4 mm
100 stk.
04116 30
DIN 522 Ja M6 6,4 mm
04116 25
DIN 522 Ja M6 6,4 mm
300 stk.
04118 24
DIN 522 Ja M8 8,4 mm
100 stk.
041110 30
DIN 522 Ja M10 10,5 mm
100 stk.
04115 20
DIN 522 Ja M5 5,3 mm
100 stk.
041112 26
DIN 522 Ja M12 13 mm
100 stk.