Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Pinolskrue med lige kærv og spids
Pinolskrue med lige kærv og spids - 1
Pinolskrue med lige kærv og spids - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Pinolskrue med lige kærv og spids

DIN 553 stål 14H, galvaniseret, blå passiveret (A2K)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs
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
Hårdhedsklasse 14H svarer til en hårdhed på 450 HV



Stålpinolskruer er kun beregnet til brug under trykbelastning (se også DIN EN ISO 898-5). Typiske anvendelser omfatter fastgørelse i en justeringsring eller udøvelse af tryk på et modstykke. Stålpinolskruer er derfor ekstremt hårde for at sikre vridningsstyrke i den indvendige sekskant under tilspænding/løsning.



Tip:


Pinolskruer af A2/A4 rustfrit stål er ikke specielt hærdede og kan bruges til trækbelastninger.



DIN 553 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7434. Der er en vis lighed (nominel diameter for M1, M1.4 fjernet).