Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nominel diameter 2 mm og 3 mm
Kæde fremstillet i A4 rustfrit stål i overensstemmelse med DIN 5685 del 1, form G
Nominel diameter 4 mm og højere
Kæde fremstillet i A4 rustfrit stål i overensstemmelse med DIN 763
Universalkæde
f.eks. til afspærring af områder eller sikring af dele imod tab
Disse kæder må ikke bruges som belastningsbærende udstyr, stropper eller bærende elementer i henhold til begreberne i DIN 15003 i forbindelse med kraner eller løfteudstyr. Brugeren er eneansvarlig for brug af disse kæder til statisk ophængning af belastninger, f.eks. lysarmaturer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!