Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Bræddebolt med firkantet hals og møtrik
Bræddebolt med firkantet hals og møtrik - 1
Bræddebolt med firkantet hals og møtrik - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Bræddebolt med firkantet hals og møtrik

DIN 603 stål 4.8, galvaniseret, med møtrik, blå passiveret (A2K)

  • Materiale: Stål
  • Egenskabsklasse: 4,8
  • Overflade: Galvaniseret
  • Standarder: DIN 603
  • RoHS-kompatibel: Ja
  • Design: Med møtrik
  • Hovedtype: Flachrundkopf mit Vierkantansatz
  • Hoveddetaljer: Mit Vierkantansatz
  • Gevindtype: M
  • Gevindformat: Standard metrisk tråd
  • Produktklasse: C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 160-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde Hoveddiameter Hovedhøjde Antal PE
Pris/PE
022312 260
M12 260 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 stk.
022312 25
M12 25 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 stk.
022312 30
M12 30 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 stk.
022312 280
M12 280 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 stk.
022312 35
M12 35 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 stk.
022312 40
M12 40 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 stk.
022312 45
M12 45 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 stk.
022312 50
M12 50 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 stk.
022312 55
M12 55 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 stk.
022312 60
M12 60 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 stk.
022312 65
M12 65 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 stk.
022312 70
M12 70 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 stk.
022312 80
M12 80 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 stk.
022312 90
M12 90 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 stk.
022316 110
M16 110 mm 38,8 mm 8,95 mm
25 stk.
022316 120
M16 120 mm 38,8 mm 8,95 mm
25 stk.
022316 130
M16 130 mm 38,8 mm 8,95 mm
25 stk.
022316 140
M16 140 mm 38,8 mm 8,95 mm
25 stk.
022316 150
M16 150 mm 38,8 mm 8,95 mm
25 stk.
022316 220
M16 220 mm 38,8 mm 8,95 mm
10 stk.
022316 200
M16 200 mm 38,8 mm 8,95 mm
25 stk.
022316 260
M16 260 mm 38,8 mm 8,95 mm
10 stk.
022316 240
M16 240 mm 38,8 mm 8,95 mm
10 stk.
022316 280
M16 280 mm 38,8 mm 8,95 mm
10 stk.
022316 35
M16 35 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 stk.
022316 340
M16 340 mm 38,8 mm 8,95 mm
10 stk.
022316 320
M16 320 mm 38,8 mm 8,95 mm
10 stk.
022316 360
M16 360 mm 38,8 mm 8,95 mm
10 stk.
022316 380
M16 380 mm 38,8 mm 8,95 mm
10 stk.
022316 40
M16 40 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 stk.
022316 400
M16 400 mm 38,8 mm 8,95 mm
10 stk.
022316 45
M16 45 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 stk.
022316 55
M16 55 mm 38,8 mm 8,95 mm
25 stk.
022316 70
M16 70 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 stk.
022316 60
M16 60 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 stk.
022316 90
M16 90 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 stk.
022316 80
M16 80 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 stk.
022320 220
M20 220 mm 46,8 mm 11,05 mm
10 stk.
022312 340
M12 340 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 stk.
022310 20
M10 20 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 stk.
022310 80
M10 80 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 stk.
022310 30
M10 30 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 stk.
02235 40
M5 40 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 stk.
02235 20
M5 20 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 stk.
02238 130
M8 130 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 stk.
02238 70
M8 70 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 stk.
02238 160
M8 160 mm 20,65 mm 4,88 mm
50 stk.
02238 90
M8 90 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 stk.
02238 80
M8 80 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 stk.
022312 180
M12 180 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 stk.
022312 320
M12 320 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 stk.
022312 300
M12 300 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 stk.
022316 100
M16 100 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 stk.
022316 50
M16 50 mm 38,8 mm 8,95 mm
50 stk.
022316 300
M16 300 mm 38,8 mm 8,95 mm
10 stk.
02235 25
M5 25 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 stk.
02236 120
M6 120 mm 16,55 mm 3,88 mm
100 stk.
02236 55
M6 55 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 stk.
02238 16
M8 16 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 stk.
02238 50
M8 50 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 stk.
02235 30
M5 30 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 stk.
022312 380
M12 380 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 stk.
022312 190
M12 190 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 stk.
022310 300
M10 300 mm 24,65 mm 5,38 mm
25 stk.
022316 180
M16 180 mm 38,8 mm 8,95 mm
25 stk.
02235 70
M5 70 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 stk.
022310 190
M10 190 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 stk.
022310 60
M10 60 mm 24,65 mm 5,38 mm
022312 250
M12 250 mm 30,65 mm 6,95 mm
10 stk.
022312 200
M12 200 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 stk.
02236 90
M6 90 mm 16,55 mm 3,88 mm
100 stk.
02238 40
M8 40 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 stk.
022310 25
M10 25 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 stk.
02236 110
M6 110 mm 16,55 mm 3,88 mm
100 stk.
022316 160
M16 160 mm 38,8 mm 8,95 mm
25 stk.
02238 45
M8 45 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 stk.
022320 340
M20 340 mm 46,8 mm 11,05 mm
5 stk.
022320 400
M20 400 mm 46,8 mm 11,05 mm
5 stk.
022320 320
M20 320 mm 46,8 mm 11,05 mm
5 stk.
022320 260
M20 260 mm 46,8 mm 11,05 mm
10 stk.
022320 240
M20 240 mm 46,8 mm 11,05 mm
10 stk.
022320 280
M20 280 mm 46,8 mm 11,05 mm
10 stk.
022320 300
M20 300 mm 46,8 mm 11,05 mm
10 stk.
02235 16
M5 16 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 stk.
02235 45
M5 45 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 stk.
02235 35
M5 35 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 stk.
02235 50
M5 50 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 stk.
02235 55
M5 55 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 stk.
02235 60
M5 60 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 stk.
02235 65
M5 65 mm 13,55 mm 3,3 mm
100 stk.
02236 100
M6 100 mm 16,55 mm 3,88 mm
100 stk.
02235 80
M5 80 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 stk.
02236 12
M6 12 mm 16,55 mm 3,88 mm
500 stk.
02236 130
M6 130 mm 16,55 mm 3,88 mm
100 stk.
02236 140
M6 140 mm 16,55 mm 3,88 mm
100 stk.
02236 16
M6 16 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 stk.
02236 150
M6 150 mm 16,55 mm 3,88 mm
50 stk.
02236 20
M6 20 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 stk.
02236 25
M6 25 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 stk.
02236 30
M6 30 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 stk.
02236 35
M6 35 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 stk.
02236 40
M6 40 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 stk.
02236 45
M6 45 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 stk.
02236 50
M6 50 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 stk.
02236 60
M6 60 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 stk.
02236 65
M6 65 mm 16,55 mm 3,88 mm
100 stk.
02236 70
M6 70 mm 16,55 mm 3,88 mm
100 stk.
02236 75
M6 75 mm 16,55 mm 3,88 mm
100 stk.
02236 80
M6 80 mm 16,55 mm 3,88 mm
100 stk.
02238 110
M8 110 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 stk.
02238 100
M8 100 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 stk.
02238 120
M8 120 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 stk.
02238 140
M8 140 mm 20,65 mm 4,88 mm
50 stk.
02238 150
M8 150 mm 20,65 mm 4,88 mm
50 stk.
02238 170
M8 170 mm 20,65 mm 4,88 mm
50 stk.
02238 180
M8 180 mm 20,65 mm 4,88 mm
50 stk.
02238 20
M8 20 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 stk.
02238 25
M8 25 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 stk.
02238 200
M8 200 mm 20,65 mm 4,88 mm
50 stk.
02238 30
M8 30 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 stk.
02238 35
M8 35 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 stk.
02238 55
M8 55 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 stk.
02238 60
M8 60 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 stk.
02238 65
M8 65 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 stk.
02238 75
M8 75 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 stk.
02238 85
M8 85 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 stk.
022310 110
M10 110 mm 24,65 mm 5,38 mm
022310 100
M10 100 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 stk.
022310 120
M10 120 mm 24,65 mm 5,38 mm
022310 140
M10 140 mm 24,65 mm 5,38 mm
022310 130
M10 130 mm 24,65 mm 5,38 mm
022310 150
M10 150 mm 24,65 mm 5,38 mm
022310 160
M10 160 mm 24,65 mm 5,38 mm
022310 170
M10 170 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 stk.
022310 180
M10 180 mm 24,65 mm 5,38 mm
022310 200
M10 200 mm 24,65 mm 5,38 mm
022310 220
M10 220 mm 24,65 mm 5,38 mm
25 stk.
022310 240
M10 240 mm 24,65 mm 5,38 mm
25 stk.
022310 280
M10 280 mm 24,65 mm 5,38 mm
25 stk.
022310 260
M10 260 mm 24,65 mm 5,38 mm
25 stk.
022310 35
M10 35 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 stk.
022310 40
M10 40 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 stk.
022310 45
M10 45 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 stk.
022310 55
M10 55 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 stk.
022310 50
M10 50 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 stk.
022310 65
M10 65 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 stk.
022310 70
M10 70 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 stk.
022310 90
M10 90 mm 24,65 mm 5,38 mm
022310 75
M10 75 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 stk.
022312 100
M12 100 mm 30,65 mm 6,95 mm
022312 120
M12 120 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 stk.
022312 110
M12 110 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 stk.
022312 130
M12 130 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 stk.
022312 140
M12 140 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 stk.
022312 150
M12 150 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 stk.
022312 160
M12 160 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 stk.
022312 20
M12 20 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 stk.
022312 170
M12 170 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 stk.
022312 240
M12 240 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 stk.
022312 220
M12 220 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 stk.
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
Firkanthalsen fastgør f.eks. den rundhovede skrue i hullet og muliggør tilspænding fra møtriksiden uden modspænding.