Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Bræddebolt DIN 603, stål, styrkeklasse 8.8, zinkflage, sølv (ZFSHL)
Bræddebolt DIN 603, stål, styrkeklasse 8.8, zinkflage, sølv (ZFSHL) - 1
Bræddebolt DIN 603, stål, styrkeklasse 8.8, zinkflage, sølv (ZFSHL) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Bræddebolt DIN 603, stål, styrkeklasse 8.8, zinkflage, sølv (ZFSHL)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 61-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6 – 480h*

  • Diameter ≥ M10 – 720h*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


    • Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

    • Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler