Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Fjederskiver til aksler, sortiment
Fjederskiver til aksler, sortiment - 1
Fjederskiver til aksler, sortiment - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fjederskiver til aksler, sortiment

985 dele i systemkuffert 4.4.1. Fjederskiver til aksler, DIN 6799, ulegeret stål.
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
Sortiment med 985 dele


  • 100 låseskiver til aksler, Ø 2,3 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 3,2 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 4 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 5 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 6 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 7 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 8 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 9 mm

  • 100 låseskiver til aksler, Ø 10 mm

  • 50 låseskiver til aksler, Ø 12 mm

  • 25 låseskiver til aksler, Ø 15 mm

  • 10 låseskiver til aksler, Ø 19 mm