Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Fortandet låsemøtrik Svarende til DIN 6923, rustfrit stål A4, Gleitmo 615, med låsetænder
Fortandet låsemøtrik Svarende til DIN 6923, rustfrit stål A4, Gleitmo 615, med låsetænder - 1
Fortandet låsemøtrik Svarende til DIN 6923, rustfrit stål A4, Gleitmo 615, med låsetænder - 2
Fortandet låsemøtrik Svarende til DIN 6923, rustfrit stål A4, Gleitmo 615, med låsetænder - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fortandet låsemøtrik Svarende til DIN 6923, rustfrit stål A4, Gleitmo 615, med låsetænder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

DIN 6923 er trukket tilbage og erstattet af EN 1661. Der er en vis lighed (fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm).