Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 6924, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 6924, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 1
Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 6924, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 6924, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs
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
DIN 6924 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7040. Der er en vis begrænset lighed (gevind M7, M18, M22, M27, M33 og gevind med nominel diameter > M36 fjernet | Gevind M3, M4, M30 og M36 tilføjet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne for gevind M10, M12 og M14 ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm. | Fingevind inkluderet i ISO 10512 | Styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gælder for styrkeklasserne 5, 8, 10).