Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
På grund af tilbagetrækning uden udskiftning af DIN 741-stålwireklemmen anbefales det at anvende stålwireklemme DIN EN 13411-5. Fra M5 fås wireklemmen som DIN EN 13411-5. Se i øvrigt varenr. 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030
Stålwireklemmer til kabelendeforbindelser med kun få krav. Af sikkerhedshensyn skal der anvendes stålwireklemmer i henhold til DIN EN 13411-5.
Spændekæben skal altid fastgøres til den belastede del af wiren. Hvis der anvendes en kabelsko i sløjfedesignet, skal den første stålwireklemme fastgøres direkte til kovsen. Afstanden mellem stålwireklemmerne skal være mindst én stålwireklemme t, hvor t er bredden af spændekæben.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!