Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Alle skiver i overensstemmelse med DIN 7603 er flade tætninger på statiske overflader
De anvendes til at tætne statiske skruerørsforbindelser
- Aluminiumringe kan bruges overalt (undtagen i forbindelse med kraftige syrer) takket være deres korrosionsbestandighed
- Form A = flad tætning
- Varmebestandighed til maks. +300 °C
Materialet, der skal anvendes til fremstilling af tætningsskiver, afhænger af mediet i rørledningen.
Ved brug af tætningsskiver bør man være opmærksom på, at dimensionerne er angivet i indvendig og udvendig diameter – hvis pladsen er trang, gælder den indvendige diameter.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!