Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sortiment af tætningsringe, DIN 7603, form A 1.350 dele i systemkuffert 4.4.1.
Sortiment af tætningsringe, DIN 7603, form A 1.350 dele i systemkuffert 4.4.1. - 1
Sortiment af tætningsringe, DIN 7603, form A 1.350 dele i systemkuffert 4.4.1. - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sortiment af tætningsringe, DIN 7603, form A 1.350 dele i systemkuffert 4.4.1.

Massivt kobber
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
Alle skiver i overensstemmelse med DIN 7603 er flade tætninger på statiske overflader


De anvendes til at tætne statiske skruerørsforbindelser



Kobberringe kan bruges overalt (undtagen i forbindelse med kraftige syrer) takket være deres korrosionsbestandighed



Form A = flad tætning



Varmebestandighed til maks. +300 °C