Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Tætningsskivesortiment

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tætningsskivesortiment

1350 dele i systemkuffert 4.4.1. DIN 7603, form A, massivt kobber.

  • Antal stykker i sortiment/sæt: 1350 STK
  • Produktvægt (pr. vare): 3429 g
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
Varenr. Antal stykker i sortiment/sæt Produktvægt (pr. vare) Antal PE
Pris/PE
5964046000
1350 STK 3429 g
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
Alle skiver i overensstemmelse med DIN 7603 er flade tætninger på statiske overflader


De anvendes til at tætne statiske skruerørsforbindelser



Kobberringe kan bruges overalt (undtagen i forbindelse med kraftige syrer) takket være deres korrosionsbestandighed



Form A = flad tætning



Varmebestandighed til maks. +300 °C