Cylinderstift med indvendigt gevind DIN 7979, ulegeret stål, hærdet, toleranceklasse m6
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Cylinderstift med indvendigt gevind DIN 7979, ulegeret stål, hærdet, toleranceklasse m6
Form D, stål 600 N/mm2, hærdet til 60 ± 2 HRC
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bemærk
DIN 7979 er trukket tilbage og erstattet af DIN EN ISO 8735. (Nogle andre nominelle længder ændret)
Anvendelsesområde
Cylindriske stifter med indvendigt gevind bruges hovedsageligt i blindhuller.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!