Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pladeskruer med panhoved DIN 7981 sort forzinket sortiment
1775 dele i systemkuffert 4.4.1. DIN7981-C pladeskruer med panhoved, H-krydskærv, forzinket stål, sortpassiveret (A2S)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Indhold: 1775 dele
- 100 pladeskruer 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm
- 100 pladeskruer 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- 100 pladeskruer 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 100 pladeskruer 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 100 pladeskruer 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 100 pladeskruer 5,5 x 16 mm
- 75 pladeskruer 5,5 x 25 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!