Pladeskruer med panhoved DIN 7981 sort forzinket sortiment
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pladeskruer med panhoved DIN 7981 sort forzinket sortiment
1775 dele i systemkuffert 4.4.1. DIN7981-C pladeskruer med panhoved, H-krydskærv, forzinket stål, sortpassiveret (A2S)
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Indhold: 1775 dele
- 100 pladeskruer 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm
- 100 pladeskruer 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- 100 pladeskruer 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 100 pladeskruer 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 100 pladeskruer 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 100 pladeskruer 5,5 x 16 mm
- 75 pladeskruer 5,5 x 25 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!