Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Panhovedskruer DIN 7985/skruer med undersænket hoved DIN965, sortiment

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Panhovedskruer DIN 7985/skruer med undersænket hoved DIN965, sortiment

1625 dele i systemkuffert 4.4.1. Panhovedskruer, DIN 7985/skruer med undersænket hoved DIN 965, H-krydskærv, styrkeklasse 4.8, forzinket stål, blåpassiveret (A2K)

  • Normer: DIN 965, DIN 7985
  • Materiale: Stål
  • Materiale styrke: 4,8
  • Overflade: Galvaniseret
  • ROHS-kompatibel: Ja
  • Antal stykker i sortiment/sæt: 1625 STK
  • Produktvægt (pr. vare): 6212 g

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Normer Materiale Materiale styrke Overflade Antal PE
Pris/PE
5964004600
DIN 965, DIN 7985 Stål 4,8 Galvaniseret
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Sortiment med 1625 dele


  • 100 skruer med panhoved M4 x 10 / 16 / 20

  • 100 skruer med panhoved M5 x 10 / 16

  • 75 skruer med panhoved M5 x 20

  • 75 skruer med panhoved M6 x 10

  • 50 skruer med panhoved M6 x 16 / 20

  • 100 skruer med undersænket hoved M4 x 10 / 16 / 20

  • 100 skruer med undersænket hoved M5 x 10 / 16 / 20

  • 100 skruer med undersænket hoved M6 x 10 / 16

  • 75 skruer med undersænket hoved M6 x 20