Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved Svarer til DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved Svarer til DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 1
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved Svarer til DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skrue med panhoved og hexalobular-hoved Svarer til DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 33-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Stigning i monteringsproduktivitet

Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:

  • Reduceret slid på værktøj
  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt
  • Ingen skade på overfladebehandlingen
  • Ingen slingren
  • Skruen placeres sikkert

Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664

  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden