Sikkerhedsskrue med hexalobular-hoved og tap ligner ISO 10642 pga. TX-drev, A2 rustfrit stål, ulegeret
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sikkerhedsskrue med hexalobular-hoved og tap ligner ISO 10642 pga. TX-drev, A2 rustfrit stål, ulegeret
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ideel til udførelse af installationer i skoler, hospitaler, museer, lukkede institutioner, fængsler og sikkerhedsfaciliteter.
- Modstandsdygtig over for fjernelse som følge af hærværk.
Bemærk
Der kræves specialværktøj til montering og afmontering.
Anvendelsesområde
- Maskinteknik – for at sikre sikkerhedsafbrydere og sikkerhedssystemer mod fjernelse.
- Elektronik – sikkerhedsskabe/styreskabe.
- Også egnet til udendørs brug, da de er fremstillet i materiale af rustfrit stål A2.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!