Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Undersænkede skruer med indvendig sekskant ISO 10642, stål 10.9, ulegeret
Undersænkede skruer med indvendig sekskant ISO 10642, stål 10.9, ulegeret - 1
Undersænkede skruer med indvendig sekskant ISO 10642, stål 10.9, ulegeret - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Undersænkede skruer med indvendig sekskant ISO 10642, stål 10.9, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 181-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Nominel Ø M18, M22, M24 er udeladt | Rustfrit stål fjernet | Styrkeklasserne 10.9 og 12.9 tilføjet).



Disse skruer kan kun udsættes for begrænsede belastninger på grund af deres hovedgeometri, se DIN EN ISO 898-1

Skruerne har fuldgevind op til og med nedenstående længder, derefter delgevind


  • M3 har fuldgevind op til og med 25 mm

  • M4 har fuldgevind op til og med 25 mm

  • M5 har fuldgevind op til og med 30 mm

  • M6 har fuldgevind op til og med 35 mm

  • M8 har fuldgevind op til og med 45 mm

  • M10 har fuldgevind op til og med 50 mm

  • M12 har fuldgevind op til og med 60 mm

  • M14 har fuldgevind op til og med 65 mm

  • M16 har fuldgevind op til og med 70 mm

  • M20 har fuldgevind op til og med 90 mm