Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skrue med undersænket hoved og indvendig sekskant ISO 10642, A2-070 rustfrit stål, ulegeret
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
DIN 7991 er trukket tilbage og erstattet af ISO 10642. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Nominel Ø M18, M22, M24 er udeladt | Rustfrit stål fjernet | Styrkeklasserne 10.9 og 12.9 tilføjet).
Disse skruer kan kun udsættes for begrænsede belastninger på grund af deres hovedgeometri, se DIN EN ISO 3506-1
Skruerne har delgevind fra og til nedenstående længder, i henhold til DIN EN ISO 10642
- M3 har fuldgevind op til og med 25 mm
- M4 har delgevind fra 30 mm til 40 mm
- M5 har delgevind fra 35 mm til 50 mm
- M6 har delgevind fra 40 mm til 60 mm
- M8 har delgevind fra 45 mm til 80 mm
- M10 har delgevind fra 55 mm til 100 mm
- M12 har delgevind fra 65 mm til 100 mm
- M14 har delgevind fra 70 mm til 100 mm
- M16 har delgevind fra 80 mm til 100 mm
- M20 har delgevind ved 100 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!