Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Undersænket skrue med indvendig sekskantsdrev DIN 7991 blåpassiveret zinkbelagt 8.8 stål (FZB)

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Undersænket skrue med indvendig sekskantsdrev DIN 7991 blåpassiveret zinkbelagt 8.8 stål (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

Produceret i overensstemmelse med DIN 7991. DIN 7991 er trukket tilbage og erstattet af ISO 10642. Der er en vis begrænset lighed. (Nogle hovedhøjder og hoveddiametre ændret | nominel diameter M18, M22, M24) til nye design anbefales det at bruge den mere almindelige ISO-version.



Undersænkningsvinkel:


M3 - M20: 90°


M22 og M24: 60°



På grund af deres hovedgeometri kan disse skruer kun udsættes for begrænsede belastninger, se DIN EN ISO 898-1