Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skive med stor udvendig diameter
Skive med stor udvendig diameter - 1
Skive med stor udvendig diameter - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skive med stor udvendig diameter

DIN 9021 (med stor udvendig diameter), galvaniseret stål, blå passiveret (A2K)

  • Standarder: DIN 9021
  • Materiale: Stål
  • Overflade: Galvaniseret
  • Vickers-hårdhed, HV: 140 HV
  • Design: Med stor udvendig diameter
  • RoHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 17-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Egnet til skruegevind Indvendig diameter Udvendig diameter Tykkelse Antal PE
Pris/PE
041626
M24 26 mm 72 mm 5 mm
50 stk.
041625
M2.5 2,7 mm 8 mm 0,8 mm
500 stk.
04163
M3 3,2 mm 9 mm 0,8 mm
300 stk.
04164
M4 4,3 mm 12 mm 1 mm
300 stk.
041635
M3.5 3,7 mm 11 mm 0,8 mm
5000 stk.
04165
M5 5,3 mm 15 mm 1,2 mm
300 stk.
04167
M7 7,4 mm 22 mm 2 mm
500 stk.
041610
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
041616 40
M16 17 mm 40 mm 6 mm
25 stk.
041620
M20 22 mm 60 mm 4 mm
50 stk.
041618
M18 20 mm 56 mm 4 mm
50 stk.
041614
M14 15 mm 44 mm 3 mm
100 stk.
041616
M16 17 mm 50 mm 3 mm
100 stk.
041612
M12 13 mm 37 mm 3 mm
100 stk.
04168
M8 8,4 mm 24 mm 2 mm
04166
M6 6,4 mm 18 mm 1,6 mm
041633
M30 33 mm 92 mm 6 mm
25 stk.