Sekskantet bolt med skaft til trykbeholderkonstruktion DIN 931, A4 rustfrit stål, ulegeret
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med skaft til trykbeholderkonstruktion DIN 931, A4 rustfrit stål, ulegeret
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
Sekskantede bolte med skaft til trykbeholderkonstruktion i henhold til AD/TRD-forskrifter.
Bemærk
- TÜV-anerkendte mærker opfylder betingelserne i AD 2000 Code of Practice W2 med hensyn til ophævelse af godkendelsestestcertifikat 3.1 (i overensstemmelse med DIN EN 10204). Se VdTÜV-materialedatablad 1253/4. "VdTÜV datablad 1253/4" indeholder bolt- og møtrikproducenterne, der inspiceres af en sagkyndig fra den tyske tekniske kontrolinstans (TÜO). Produkterne er mærket med producentens kode og styrkeklasse.
DIN 931 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4014. Der er en vis lighed (nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!