Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantbolt med skaft DIN 931 stål 8.8 varmgalvaniseret
Sekskantbolt med skaft DIN 931 stål 8.8 varmgalvaniseret - 1
Sekskantbolt med skaft DIN 931 stål 8.8 varmgalvaniseret - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantbolt med skaft DIN 931 stål 8.8 varmgalvaniseret
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
Bemærk

Fremstillet i henhold til DIN 931 og overvåget af det interne Würth-laboratorium for kvalitetssikring. Ingen ekstern overvågning i overensstemmelse med listen over angivne kriterier for bygninger. Kontrollerede byggevarer med CE-mærkning i henhold til DIN EN 15048-1 kan være forsynet med PR01_005941040 varepræfiksnumrene: 0059 4.. (med skaft) og 0059 5.. (med gevind op til hoved).



DIN 931 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4014. Der er en vis lighed (nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22).