Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med gevind op til hovedet til trykbeholderkonstruktion
Sekskantet bolt med gevind op til hovedet til trykbeholderkonstruktion - 1
Sekskantet bolt med gevind op til hovedet til trykbeholderkonstruktion - 2
Sekskantet bolt med gevind op til hovedet til trykbeholderkonstruktion - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med gevind op til hovedet til trykbeholderkonstruktion

DIN 933 rustfrit stål A4, ulegeret
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
Sekskantede bolte med fuldgevind til trykbeholderkonstruktion i henhold til AD/TRD-forskrifter.

Bemærk
  • TÜV-anerkendte mærker opfylder betingelserne i AD 2000 Code of Practice W2 med hensyn til ophævelse af godkendelsestestcertifikat 3.1 (i overensstemmelse med DIN EN 10204). Se VdTÜV-materialedatablad 1253/4. "VdTÜV datablad 1253/4" indeholder bolt- og møtrikproducenterne, der inspiceres af en sagkyndig fra den tyske tekniske kontrolinstans (TÜO). Produkterne er mærket med producentens kode og styrkeklasse.


DIN 933 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4017. Der er en vis lighed (nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22).