Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik til trykbeholderkonstruktion DIN 934, A4 rustfrit stål, ulegeret
Sekskantmøtrik til trykbeholderkonstruktion DIN 934, A4 rustfrit stål, ulegeret - 1
Sekskantmøtrik til trykbeholderkonstruktion DIN 934, A4 rustfrit stål, ulegeret - 2
Sekskantmøtrik til trykbeholderkonstruktion DIN 934, A4 rustfrit stål, ulegeret - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik til trykbeholderkonstruktion DIN 934, A4 rustfrit stål, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med ADW2-certificering

Bemærk

DIN 934 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4032/8673. Der er ikke nogen lighed (Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | ISO 4032 for standardgevind | ISO 8673 for fingevind).