Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik med fingevind DIN 934, A4 rustfrit stål, ulegeret
Sekskantmøtrik med fingevind DIN 934, A4 rustfrit stål, ulegeret - 1
Sekskantmøtrik med fingevind DIN 934, A4 rustfrit stål, ulegeret - 2
Sekskantmøtrik med fingevind DIN 934, A4 rustfrit stål, ulegeret - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik med fingevind DIN 934, A4 rustfrit stål, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs
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
DIN 934 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4032/8673. Der er ikke nogen lighed (nominel Ø ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | ISO 4032 for standardgevind | ISO 8673 for fingevind).