Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik
Sekskantmøtrik - 1
Sekskantmøtrik - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik

DIN 934 rustfrit stål A4, ulegeret

  • Standarder: DIN 934
  • Materiale: Rustfrit stål A4
  • Overflade: Ulegeret
  • RoHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 20-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Højde Udvendig kærv Standarder Antal PE
Pris/PE
032614
M14 11 mm NV22 DIN 934
50 stk.
032618
M18 15 mm NV27 DIN 934
50 stk.
032620
M20 16 mm NV30 DIN 934
25 stk.
032622
M22 18 mm NV32 DIN 934
50 stk.
032624
M24 19 mm NV36 DIN 934
5 stk.
032627
M27 22 mm NV41 DIN 934
5 stk.
032625
M2,5 2 mm NV5 DIN 934
2000 stk.
032633
M33 26 mm NV50 DIN 934
10 stk.
032635
M3,5 2,8 mm NV6 DIN 934
1000 stk.
032636
M36 29 mm NV55 DIN 934
10 stk.
03264
M4 3,2 mm NV7 DIN 934
100 stk.
032610
M10 8 mm NV17 DIN 934
100 stk.
032612
M12 10 mm NV19 DIN 934
03265
M5 4 mm NV8 DIN 934
100 stk.
03266
M6 5 mm NV10 DIN 934
100 stk.
03268
M8 6,5 mm NV13 DIN 934
100 stk.
03262
M2 1,6 mm NV4 DIN 934
2000 stk.
03263
M3 2,4 mm NV5.5 DIN 934
100 stk.
032630
M30 24 mm NV46 DIN 934
5 stk.
032616
M16 13 mm NV24 DIN 934
50 stk.
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
DIN 934 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4032/8673. Der er ikke nogen lighed (Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | ISO 4032 for standardgevind | ISO 8673 for fingevind).